Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65367800 Nutmutter DIN981 M75x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65367800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65367800
EAN/GTIN:
     4067201199441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din981 m75x2
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 15 Typ
d1:
M75 x 2 mm
Ø d2:
98 mm
Ø d3min.:
90 mm
B:
13 mm
b:
8 mm
t:
3,5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
287 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, Welzlagermuttern, KM 7 KM7, KM 2 KM2, Wälzlager-Muttern, KM 19 KM19, KM 3 KM3, KM 15 KM15, KM 10 KM10, Nuttenmuttern, Wälzlagermuttern, locknut, KM 4 KM4, KM 11 KM11, KM 17 KM17, Nutenmuttern, Nutmutern, Wälzlager-Nutmuttern, Nutmutter, KM 20 KM20, KM 12 KM12, KM 18 KM18, KM 8 KM8, KM 13 KM13, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Wellennutmuttern, KM 6 KM6, Wellenmuttern, KM 9 KM9, Welzlager-Nutmuttern, Welzlager-Muttern, Wällenmuttern, DIN981, KM 0 KM0, Hakenmuttern, KM 5 KM5, Sicherungsmuttern, KM 1 KM1, KM 16 KM16, Wälzlagernutmuttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 14 KM14, safety nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.