Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65366500 Nutmutter DIN981 M50x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65366500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65366500
EAN/GTIN:
     4067201197782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 m50x1,5
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 10 Typ
d1:
M50 x 1,5 mm
Ø d2:
70 mm
Ø d3min.:
61 mm
B:
11 mm
b:
6 mm
t:
2,5 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
148 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m50, KM 7 KM7, Wälzlager Nutmuttern, KM 17 KM17, KM 18 KM18, Welzlager-Muttern, KM 11 KM11, Welzlager-Nutmuttern, Wellenmuttern, DIN981, safety nut, KM 14 KM14, Nutenmuttern, KM 0 KM0, Wälzlager-Muttern, Wellennutmuttern, KM 19 KM19, Nutmutern, Wälzlagermuttern, Nuttenmuttern, KM 1 KM1, KM 15 KM15, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Nutmutter, KM 5 KM5, KM 3 KM3, Wälzlager-Nutmuttern, locknut, Wällenmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlagermuttern, Hakenmuttern, KM 16 KM16, KM 2 KM2, KM 8 KM8, KM 4 KM4, KM 20 KM20, KM 9 KM9, Sicherungsmuttern, KM 6 KM6, KM 10 KM10, KM 12 KM12, KM 13 KM13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65346500
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.