Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65365600 Nutmutter DIN981 M180x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65365600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65365600
EAN/GTIN:
     4067201332770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m180
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 36 Typ
d1:
M180 x 3 mm
Ø d2:
230 mm
Ø d3min.:
203 mm
B:
27 mm
b:
18 mm
t:
8 mm
x:
0,06 mm
Gewicht:
3070 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, KM 10 KM10, Wälzlagermuttern, Nutmutter, Sicherungsmuttern, Nuttenmuttern, locknut, KM 12 KM12, KM 6 KM6, Wälzlager Nutmuttern, Wellenmuttern, KM 1 KM1, KM 16 KM16, safety nut, KM 3 KM3, KM 4 KM4, Welzlager-Nutmuttern, Wellennutmuttern, Wälzlagernutmuttern, Welzlager-Muttern, KM 13 KM13, KM 11 KM11, KM 15 KM15, KM 7 KM7, DIN981, KM 2 KM2, KM 5 KM5, KM 8 KM8, KM 17 KM17, Nutmutern, Nutenmuttern, Wällenmuttern, Welzlagermuttern, Wälzlager-Nutmuttern, Hakenmuttern, KM 20 KM20, KM 9 KM9, KM 14 KM14, Wälzlager-Muttern, KM 18 KM18, KM 0 KM0, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 19 KM19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.