Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65363900 Nutmutter DIN981 M110x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65363900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65363900
EAN/GTIN:
     4067201332381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m 110x2
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 22 Typ
d1:
M110 x 2 mm
Ø d2:
145 mm
Ø d3min.:
133 mm
B:
19 mm
b:
12 mm
t:
5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
965 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m110, Wällenmuttern, KM 20 KM20, Nutmutter, DIN981, Wälzlagermuttern, KM 10 KM10, KM 14 KM14, KM 15 KM15, Wellenmuttern, KM 0 KM0, KM 4 KM4, Sicherungsmuttern, Wellennutmuttern, Welzlager-Nutmuttern, KM 16 KM16, KM 2 KM2, KM 8 KM8, KM 9 KM9, KM 18 KM18, Nutenmuttern, Wälzlager-Muttern, Welzlagermuttern, KM 1 KM1, Wälzlagernutmuttern, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Welzlager-Muttern, KM 19 KM19, Nuttenmuttern, KM 13 KM13, Nutmutern, Wälzlager-Nutmuttern, safety nut, locknut, Hakenmuttern, KM 17 KM17, KM 3 KM3, KM 5 KM5, KM 11 KM11, KM 6 KM6, Wälzlager Nutmuttern, KM 7 KM7, KM 12 KM12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.