Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65363800 Nutmutter DIN981 M105x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65363800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65363800
EAN/GTIN:
     4067201332350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 m105x2
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 21 Typ
d1:
M105 x 2 mm
Ø d2:
140 mm
Ø d3min.:
126 mm
B:
18 mm
b:
12 mm
t:
5 mm
x:
0,05 mm
Gewicht:
845 g
Weitere Suchbegriffe: nutmutter din 981 mädler, Welzlager-Nutmuttern, Wellenmuttern, KM 20 KM20, Sicherungsmuttern, Wällenmuttern, KM 18 KM18, KM 10 KM10, Wälzlagernutmuttern, KM 9 KM9, KM 12 KM12, KM 2 KM2, Nutenmuttern, Nuttenmuttern, DIN981, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 5 KM5, Nutmutern, KM 19 KM19, Wälzlager-Muttern, KM 1 KM1, KM 6 KM6, Wälzlager-Nutmuttern, Wälzlager Nutmuttern, KM 8 KM8, Wellennutmuttern, Nutmutter, Hakenmuttern, safety nut, KM 3 KM3, KM 4 KM4, KM 17 KM17, KM 15 KM15, KM 7 KM7, KM 13 KM13, KM 14 KM14, Welzlager-Muttern, KM 16 KM16, locknut, KM 11 KM11, KM 0 KM0, Wälzlagermuttern, Welzlagermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.