Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65363700 Nutmutter DIN981 M17x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65363700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65363700
EAN/GTIN:
     4067201197041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
nutmutter din 981 m17x1
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 3 Typ
d1:
M17 x 1 mm
Ø d2:
28 mm
Ø d3min.:
24 mm
B:
5 mm
b:
4 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
13 g
Weitere Suchbegriffe: din981 am17, Wällenmuttern, KM 20 KM20, KM 3 KM3, KM 2 KM2, KM 16 KM16, KM 9 KM9, Nutmutern, KM 13 KM13, KM 14 KM14, KM 5 KM5, Welzlager-Muttern, Nuttenmuttern, KM 10 KM10, Wälzlagernutmuttern, KM 0 KM0, KM 8 KM8, KM 6 KM6, KM 4 KM4, KM 1 KM1, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlagermuttern, Wälzlager-Muttern, KM 18 KM18, KM 17 KM17, Wellenmuttern, Welzlager-Nutmuttern, safety nut, KM 19 KM19, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, Nutmutter, KM 7 KM7, Welzlagermuttern, DIN981, Nutenmuttern, Hakenmuttern, Wellennutmuttern, KM 15 KM15, Wälzlager-Nutmuttern, locknut, KM 11 KM11, KM 12 KM12, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65343700
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.