Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65363000 Nutmutter DIN981 M10x0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65363000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65363000
EAN/GTIN:
     4067201195146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din981 m10x0,75
din 981


Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm², .

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Weitere Informationen:
Typ:
KM 0 Typ
d1:
M10 x 0,75 mm
Ø d2:
18 mm
Ø d3min.:
13,5 mm
B:
4 mm
b:
3 mm
t:
2 mm
x:
0,04 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: din 981 m10, DIN981, KM 0 KM0, KM 15 KM15, KM 12 KM12, KM 1 KM1, KM 3 KM3, Welzlager-Nutmuttern, KM 11 KM11, Wellenmuttern, safety nut, Wellennutmuttern, Wälzlagernutmuttern, KM 14 KM14, Wällenmuttern, KM 13 KM13, Welzlagermuttern, KM 19 KM19, Wälzlager Nutmuttern, Wälzlager-Nutmuttern, KM 5 KM5, KM 10 KM10, KM 20 KM20, KM 7 KM7, Nutmutern, Sicherungsmuttern, Wälzlagermuttern, Nutmutter, KM 4 KM4, KM 9 KM9, KM 2 KM2, Nutenmuttern, KM 8 KM8, Nuttenmuttern, Wälzlager-Muttern, Welzlager-Muttern, locknut, Nuttmuttern DIN981 Nutmuttern DIN981, KM 16 KM16, KM 18 KM18, Hakenmuttern, KM 6 KM6, KM 17 KM17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65343000
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.