Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64840700 Keilwelle C45 KW26X32 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64840700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840700
EAN/GTIN:
     4067201144960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler


Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus
Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Toleranzen:
Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m. Auf Anfrage ist eine
Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO
14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.

Weitere Informationen:
Profil Bezeichnung:
KW 26 x 32 mm
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
Ø D -0,07/-0,27:
32 mm
Ø d -0,03/-0,08:
26 mm
b -0,08:
6 mm
Gewicht:
5,008 kg
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle kw26x32, DIN part, 13X16, splined shaft, 18X22, Test, 42X48, DIN14, DIN5463, DIN 5463, 21X25, 32X38, 1000mm, Keilwellen, 23X28, 28X34, DIN-Teil, 36X42, Vielkeilwelle, DIN 14, 26X32, 16X20, 46x54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
96
€ 10,00*
ab € 29,75*
€ 63,74*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 68,81*
€ 88,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847700
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.