Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64773072 Pendelkugellager SKF 1208 ETN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64773072
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64773072
EAN/GTIN:
     4067201195702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Pendelkugellager, zweireihig, in Premium-Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von mittelhoher Radial- und niedriger Axialbelastung.
- Zwei Kugelreihen auf gemeinsamer, hohlkugelliger Laufbahn.
- Winkelbeweglich, unempfindlich gegen Schiefstellung.
- Für hohe Drehzahlen geeignet.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
SKF-Bezeichnung:
1208 ETN9 Typ
d:
40 mm
D:
80 mm
B:
18 mm
Ausführung:
offen Ausführung
Tragzahl dyn. C:
19,9 kN
Tragzahl stat. C0:
6,95 Tragzahl stat. C<sub
Alpha:
2,5 Grad
Grenzdrehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
420 g
Weitere Suchbegriffe: SKF, Pendel-Kugellager, Pendellagerung, self aligning ball bearing, Pendellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.