Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64760800 Präz.-Wellenstahl CR Ø 8h7 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-64760800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64760800
EAN/GTIN:
     4067201190271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Werkstoff: Stahl 1.1213 (CF53), Härte min. 59 HRC, verchromt.
Chromschicht ca. 10 µm, Chromhärte min. 800HV, ohne Cr(VI),
geeignet für Lebensmittel- und Medizintechnik.
Durchmesser-Toleranz ISO h7.
Maßstabil bis +120°C. Vielseitig verwendbar, z.B. mit Linearlagern. In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in Fixlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Wellendurchmesser:
8 mm
Länge:
1000 mm
Härtetiefe min.:
0,4 mm
Gewicht:
0,394 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellenführung, führungswellen 8mm, wellenführung, mädler silberstahl, 5h6, 6h6, 8h6, Präzisions-Wellenstahl, lang, 4h6, Durchmesser, 16h6, 25h6, geschliffen, Linearführungswellen Führungswellen, 10h6, gehärtet, Stabstahl, 12h6, 3h6, Verchromte Stahlwellen Rundstangen, 20h6, 30h6, precision shaft, Precision shafts, 40h6, steel shaft, linearr shaft, 50h6, HRC60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64770800
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.