Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64635050 Linearlager KB-1-ST mit Dichtungen Ø 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64635050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64635050
EAN/GTIN:
     4067201200383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
62 mm
C:
70 mm
Tragz.dyn C:
5500 N
Tragz.stat Co:
6300 N
Gewicht:
252 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linear-kugellager 50mm, KH1228PP KH 1228 PP KH 12 28 PP KH1228-PP K, KH2540PP KH 2540 PP KH 25 40 PP KH2540-PP K, KH1630PP KH 1630 PP KH 16 30 PP KH1630-PP K, KH2030PP KH 2030 PP KH 20 30 PP KH2030-PP K, Linearkugellager KH Linear-Kugellager KH Linear, KH4060PP KH 4060 PP KH 40 60 PP KH4060-PP K, KH5070PP KH 5070 PP KH 50 70 PP KH5070-PP K, KH1428PP KH 1428 PP KH 14 28 PP KH1428-PP K, KB-1 Linearkugellager LBBR linear bearing LB, KH3050PP KH 3050 PP KH 30 50 PP KH3050-PP K, KH0622PP KH 0622 PP KH 06 22 PP KH0622-PP K, KH1026PP KH 1026 PP KH 10 26 PP KH1026-PP K, Linearkugellager KB-1 ISO-Serie 1, Economy-Line, KH0824PP KH 0824 PP KH 08 24 PP KH0824-PP K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64625050
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.