Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201630 Flanschlagereinheit FF 30 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201630
EAN/GTIN:
     4067201254560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 30 Typ
d:
30 mm
L:
27 mm
H:
18 mm
F:
9 mm
Dg6:
75 mm
A:
117 mm
Lk:
95 mm
B:
93 mm
d4:
10,7 mm
d5:
17,5 mm
t:
10,8 mm
Gewicht:
1,07 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FF30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200630
ab € 35,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.