Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201620 Flanschlagereinheit FF 20 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201620
EAN/GTIN:
     4067201254546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 20 Typ
d:
20 mm
L:
20 mm
H:
11 mm
F:
9 mm
Dg6:
57 mm
A:
85 mm
Lk:
70 mm
B:
68 mm
d4:
6,3 mm
d5:
11 mm
t:
6,5 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FF30, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200620
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.