Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201612 Flanschlagereinheit FF 12 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201612
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201612
EAN/GTIN:
     4067201256830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 12 Typ
d:
10 mm
L:
15 mm
H:
7 mm
F:
8 mm
Dg6:
34 mm
A:
52 mm
Lk:
42 mm
B:
42 mm
d4:
4,2 mm
d5:
8 mm
t:
4,4 mm
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF30, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200612
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.