Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64201610 Flanschlagereinheit FF 10 vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64201610
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64201610
EAN/GTIN:
     4067201256823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
FF 10 Typ
d:
8 mm
L:
12 mm
H:
7 mm
F:
5 mm
Dg6:
28 mm
A:
43 mm
Lk:
35 mm
B:
35 mm
d4:
3,4 mm
d5:
6,0 mm
t:
3,3 mm
Gewicht:
0,07 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, FF06 FF6 FF10 FF12 FF15 FF17 FF20 FF25, Flanschlager Flanschlagereinheit Stehlager Steh, FF30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64200610
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.