Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200415 Stehlagereinheit EF 15 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200415
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200415
EAN/GTIN:
     4067201219200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Stehlagereinheit EK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EF 15 Typ
d:
15 mm
L:
20 mm
B:
80 mm
H:
49 mm
b+/-0,02:
40 mm
h-0,02:
30 mm
B1:
41 mm
H1:
25 mm
P:
60 mm
d4:
9 mm
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung 80, EF06 EF6 EF08 EF8 EF10 EF12 EF15 EF20, GEF06 GEF6 GEF8 GEF08 GEF10 GEF12 GEF15 GEF20, Stehlager Stehlagereinheit EF Loslager support
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
1
€ 10,00*
ab € 23,89*
€ 32,42*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 44,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201415
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.