Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64200312 Stehlagereinheit EK 12 brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64200312
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64200312
EAN/GTIN:
     4067201219170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe EK06 und EK08 nur einseitig abgedichtet, an der Seite ohne Mutter. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.

Weitere Informationen:
Typ:
EK 12 Typ
d:
12 mm
L:
24 mm
L1:
6 mm
L2:
29,5 mm
L3:
6 mm
B:
70 mm
H:
43 mm
b+/-0,02:
35 mm
h-0,02:
25 mm
B1:
36 mm
H1:
24 mm
P:
52 mm
d4:
9 mm
SW:
19 mm
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, EK10, EK6, EK8, EK08, Stehlager Stehlagereinheit EK Festlager support, EK15, EK12, EK20, GEK06 GEK6 GEK08 GEK8 GEK10 GEK12 GEK15 GEK20, EK06
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
90
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 66,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,29*
€ 92,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64201312
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.