Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63799002 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63799002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63799002
EAN/GTIN:
     4067201150008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
Sicherungsring für Wellen
gabelkopf mädler m4





Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung A: Mit
Bolzen und Sicherungsring.






Gewindeausführung rechts und links.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
4 x 16 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
16 mm
l2:
24 mm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen a 2, fork joint, Gabelköpfe, rostfrei, DIN71751, stainless, DIN part, clevis, Edelstahl, Gebelgelenk, DIN-Teil, Gabelgelenke, DIN71752, DIN 71751, DIN 71752, fork joints
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1823
1
€ 10,00*
ab € 4,87*
€ 6,94*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.