Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63766003 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63766003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63766003
EAN/GTIN:
     4067201189947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelgelenk 5x10
mädler gabelgelenke
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
5x10 mm
a:
10 mm
b:
5 mm
d1:
5 mm
d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
d3:
9 mm
g:
10 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
4,2 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, DIN 71751, 12X24, aluminium, 8X16, 5X20, clevis, Größe, 16X32, Linksgewinde, 6X24, 12X48, 5X10, DIN71752, 8X32, Gabelgelenke, 6X12, Splintbolzen, 10X40, fork joint, DIN 71752, 16X64, Rechtsgewinde, 14X28, 10X20, DIN71751, 4X16, 14X56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63766403
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.