Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63766001 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63766001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63766001
EAN/GTIN:
     4067201191001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
alu gabelkopf m4
mädler gabelgelenke
Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen aus Aluminium, schwarz eloxiert.
Mit KL-Bolzensicherung aus Stahl, hell verzinkt. Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
4x8 mm
a:
8 mm
b:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
M4 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
d3:
8 mm
g:
8 mm
l2:
16 mm
Gewicht:
2,2 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, 8X16, 8X32, 12X24, 12X48, 6X12, 5X10, fork joint, 4X16, DIN71751, 5X20, Splintbolzen, 14X28, DIN 71752, 16X64, 10X20, DIN 71751, 14X56, 16X32, 6X24, aluminium, DIN71752, Gabelgelenke, Linksgewinde, Größe, clevis, 10X40, Rechtsgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63766401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.