Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63184000 Präz.-Gelenkwelle PW B=20H7 290-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63184000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63184000
EAN/GTIN:
     4067201121404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen


Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle
C40.



Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
20 mm
d2:
40 mm
d4:
40 mm
l1:
19 mm
l2:
82 mm
l3 min.:
290 mm
l3 max.:
390 mm
C:
45 mm
E:
18 mm
F:
22 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1:
312 Nm
200 min -1:
218,4 Nm
300 min -1:
156 Nm
400 min -1:
124,8 Nm
500 min -1:
109,2 Nm
700 min -1:
78 Nm
800 min -1:
- Nm
Gewicht:
2,08 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 20h7, Gelenkwelle, slip shaft, extendable, zusammengeschobene, PW, cardan shaft, Ausziehbare
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 170,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,37*
€ 223,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.