Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63156500N Gelenkwelle LW Bohr. 40H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63156500N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63156500N
EAN/GTIN:
     4067201221487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
40 mm
d2:
65 mm
l1:
46 mm
l2:
190 mm
l3 min.:
550 mm
l3 max.:
650 mm
A:
100 mm
bP9:
12 mm
t:
43,3 mm
Profil:
36x42 Profil
Drehmoment max.:
700 Nm
Gewicht:
11,4 kg
Weitere Suchbegriffe: LW, Ausziehbar, extendable, Gelenkwelle, Wellengelenk, Kugelgelenkwellen, slip shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,39*
€ 740,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,89*
€ 691,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63156500
ab € 503,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.