Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62373600 Buchse BP PA6.6 20 x 30 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62373600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62373600
EAN/GTIN:
     4067201153696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 20x22
kunststoff gleitlager
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur.
Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen

Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender

mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit

für Gleitlager sehr gut geeignet.


Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur.
Schmierung: Meistens nicht nötig.
Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s
Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø.
Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet.
Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5.
Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%.
Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%.

Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
unteres Abmaß d1:
+0,16 mm
oberes Abmaß d1:
+0,23 mm
d2:
30 mm
Abmaß d2:
+0,15 mm
b1:
20 mm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Polyamid, Buchse, Kunststoff-Lager, Kunststofflager, plastic bushes, polyamide, Buchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1329
1
€ 10,00*
ab € 0,76*
€ 2,69*
9 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.