Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62155025 Flanschlager EFSM-25 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62155025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62155025
EAN/GTIN:
     4067201208785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
25 mm
b:
25 mm
dB:
48,5 mm
a:
74 mm
m+/-0,1:
52 mm
c+/-0,1:
14 mm
d6:
8,4 mm
Tragzahl radial statisch:
2800 N
Tragzahl axial statisch:
1200 N
Kippwinkel Alpha:
15 Grad
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, flange block, Gleitlagergehäuse, igubal, EFSM, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.