Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62055112 Stehlager ESTM-12 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62055112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62055112
EAN/GTIN:
     4067201206422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
12 mm
h1:
13 mm
h2:
26 mm
b1:
10 mm
b2:
10 mm
a:
38 mm
m:
28 mm
S1:
5,5 mm
S2:
- mm
l:
- mm
Tragzahl radial Druck statisch:
3250 N
Tragzahl radial Zug statisch:
2250 N
Tragzahl axial statisch:
375 N
Kippwinkel Alpha:
22 Grad
Gewicht:
9,0 g
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Gleitlagergehäuse, Igus Kunststoffstehlager, ESTM, igubal, Gleitlagergehaeuse, pillow block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.