Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62055020 Stehlager KSTM-20 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62055020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62055020
EAN/GTIN:
     4067201209072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
20 mm
h1:
22 mm
h2:
44 mm
b1:
25 mm
b2:
18 mm
a:
98 mm
m:
73 mm
c:
13 mm
d6:
9,0 x 14 mm
Tragzahl radial statisch:
2350 N
Tragzahl axial statisch:
1300 N
Kippwinkel alpha:
23 Grad
Gewicht:
40,0 g
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Igus Gleitlagergehäuse, KSTM, igubal, Igus Gleitlagergehaeuse, Igus Kunststoffstehleger, pillow block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.