Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62055008 Stehlager KSTM-08 Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62055008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62055008
EAN/GTIN:
     4067201209041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten


Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.



Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.




  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.


  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.


  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.


  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Die Welle muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Wellen aus Metall
ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.


Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.



Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
d1 E10:
8 mm
h1:
10 mm
h2:
20 mm
b1:
12 mm
b2:
9 mm
a:
47 mm
m:
35,5 mm
c:
6,0 mm
d6:
4,5 x 7,0 mm
Tragzahl radial statisch:
650 N
Tragzahl axial statisch:
400 N
Kippwinkel alpha:
25 Grad
Gewicht:
4,6 g
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager innen-ø 8mm, igubal, pillow block, Igus Gleitlagergehäuse, Igus Gleitlagergehaeuse, KSTM, Igus Kunststoffstehleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.