Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62017000 Stehlager DIN 504 A Bohrung 70D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62017000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62017000
EAN/GTIN:
     4067201123583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten





Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Bohrungstoleranz: ISO D10.

Weitere Informationen:
d1:
70 mm
Bohrungstoleranz:
+0,22/+0,10 mm
a:
270 mm
b1:
100 mm
b2:
70 mm
c:
45 mm
d3:
140 mm
d6:
28 mm
d7:
M 24 mm
h1:
90 mm
h2 max.:
165 mm
m:
210 mm
Gewicht:
11,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, pillow block, DIN part, DIN-Teil, DIN 504, Gleitlagergehaeuse, DIN504, Gleitlagergehäuse, Rotgussbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
Frei Haus
ab € 216,25*
€ 261,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,03*
€ 336,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.