Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62002000 Stehlager HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62002000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62002000
EAN/GTIN:
     4067201118459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten





Werkstoff: Grauguss GG25.






Bis Größe 20mm mit Langlöchern zur Befestigung. Bohrungspassungtoleranz
ISO D9.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
Bohrungstoleranz:
+0,117/+0,065 mm
a:
95 mm
b1:
42 mm
b2:
35 mm
c:
18,5 mm
d4:
5 mm
d6:
9 x 14 mm
h1:
30 mm
h2:
51 mm
m:
65 mm
Gewicht:
0,50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Gleitlagergehäuse, pillow block, HM, Gleitlagergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
46
1
€ 10,00*
ab € 26,05*
€ 29,77*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,25*
€ 41,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.