| |
|
| Artikel-Nr.: 183-61950420 Herst.-Nr.: 61950420 EAN/GTIN: 4067201283874 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl A2.
Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz). Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft. Weitere Informationen: | | d: | M4 mm | l: | 20 mm | dz min.: | 1,75 mm | dz max.: | 2 mm | s: | 2 mm | Gewicht: | 1,42 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din916 m4x20, din 916, din 916 m4, Wurmschraube, DIN part, rostfrei, Madenschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, stainless, ISO4029, hexagon sockets, Gewindestift, DIN 4029, DIN916, cup point, Innensechskant, Edelstahl, DIN4029, DIN-Teil, set screws, Ringschneide, Stellschraube |
| | |
| |