Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61950406 ISO 4029 DIN 916 M4 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61950406
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61950406
EAN/GTIN:
     4067201283676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Edelstahl A2.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M4 mm
l:
6 mm
dz min.:
1,75 mm
dz max.:
2 mm
s:
2 mm
Gewicht:
0,38 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, iso 4029 m4x6, din 916, iso 4029 m4, DIN4029, Madenschraube, DIN 4029, Ringschneide, Innensechskant, ISO4029, Gewindestift, set screws, DIN-Teil, Stellschraube, stainless, Wurmschraube, hexagon sockets, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, cup point, rostfrei, DIN part, DIN916, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.