Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940630 ISO 4029 DIN 916 M6 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940630
EAN/GTIN:
     4067201285861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M6 mm
l:
30 mm
dz min.:
2,75 mm
dz max.:
3 mm
s:
3 mm
Gewicht:
4,97 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h m 6 x 30, din 916 45h, din 916 m6, DIN part, DIN4029, Stellschraube, ISO4029, DIN 4029, Madenschraube, cup points, Wurmschraube, DIN916, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN-Teil, Ringschneide, Gewindestift, set screws, Innensechskant, hexagon sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.