Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940620 ISO 4029 DIN 916 M6 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940620
EAN/GTIN:
     4067201285847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M6 mm
l:
20 mm
dz min.:
2,75 mm
dz max.:
3 mm
s:
3 mm
Gewicht:
3,19 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din916 m6x20, din 916 45h, din 916 m6, Gewindestift, ISO4029, DIN916, Innensechskant, DIN part, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, set screws, cup points, Stellschraube, Ringschneide, DIN-Teil, DIN 4029, Wurmschraube, Madenschraube, DIN4029, hexagon sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.