Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940606 ISO 4029 DIN 916 M6 x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940606
EAN/GTIN:
     4067201285694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M6 mm
l:
6 mm
dz min.:
2,75 mm
dz max.:
3 mm
s:
3 mm
Gewicht:
0,74 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m6x6, din 916 45h, din 916 m6, cup points, DIN916, DIN part, Innensechskant, Wurmschraube, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, ISO4029, DIN 4029, set screws, DIN4029, hexagon sockets, Madenschraube, Gewindestift, Ringschneide, Stellschraube, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.