Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940510 ISO 4029 DIN 916 M5 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940510
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940510
EAN/GTIN:
     4067201285526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M5 mm
l:
10 mm
dz min.:
2,25 mm
dz max.:
2,5 mm
s:
2,5 mm
Gewicht:
1,02 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45 h brüniert, din 916, iso 4029 45 h, DIN916, Wurmschraube, ISO4029, DIN 4029, Innensechskant, DIN-Teil, DIN4029, Ringschneide, cup points, Gewindestift, hexagon sockets, set screws, DIN part, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, Madenschraube, Stellschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.