Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61940505 ISO 4029 DIN 916 M5 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61940505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61940505
EAN/GTIN:
     4067201285496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit Ringschneide (Maß dz).
Zur Verwendung als Stellschraube. Die Ringschneide ermöglicht auf ungehärteten Wellen eine mittelhohe Haltekraft.

Weitere Informationen:
d:
M5 mm
l:
5 mm
dz min.:
2,25 mm
dz max.:
2,5 mm
s:
2,5 mm
Gewicht:
0,42 g
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, gewindestift iso 4029 m5x5, din 916, iso 4029 45 h, Madenschraube, set screws, DIN4029, DIN 4029, Stellschraube, Ringschneide, ISO4029, DIN-Teil, Innensechskant, Wurmschraube, DIN part, cup points, hexagon sockets, Gewindestift, DIN916, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.