Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61900630 ISO 4027 DIN 914 M6 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61900630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61900630
EAN/GTIN:
     4067201283416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt).
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert.

Weitere Informationen:
d:
M6 mm
l:
30 mm
γ:
90 °
dt max.:
1,5 mm
s:
3 mm
Gewicht:
4,89 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 6 x 0, din 914 45h, din 914, set screws, ISO4027, Innensechskant, DIN914, Wurmschraube, Stellschraube, Gewindestift, DIN-Teil, cone points, DIN4027, hexagon sockets, Gewindestifte Madenschrauben Stellschrauben Wur, DIN 4027, DIN part, Madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.