Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61211110 Rutschnabe FAK Gr.1 mit Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61211110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61211110
EAN/GTIN:
     4067201219620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe

Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
•, Klemmnaben-Ausführung.
•, Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
•, Durch Einbau einer zusätzlichen Tellerfeder kann der Drehmomentbereich erhöht werden (die zusätzliche Feder muss separat bestellt werden).

Weitere Informationen:
Baugröße:
1 Baugröße
MD standard:
20 - 75 Nm
MD mit zusätzlicher Feder:
40 - 150 Nm
Drehzahlmax.:
5600 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung:
18 mm
max. Bohrung:
28 mm
D:
68 mm
DN:
- mm
B:
30 mm
d1 H8:
44 mm
bmin.:
3 mm
bmax.:
10 mm
Buchsenlängemin.:
8 mm
Buchsenlängemax.:
15 mm
s:
3 mm
L:
65 mm
Schrauben Z x M:
6x M5 Schrauben Z x M
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: FAK Klemmnabe Rutschnabe Rutschkupplung safet, Sliding Hubs FAK as Torque Limiters, with Clamp, Moyeux limiteurs de couple FAK, avec moyeu de b, Sprzęgła przeciążeniowe cierne FAK, Rutschnaben FAK mit Klemmnabe, 限扭 FAK , 带钳紧轮毂
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.