Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61210100 Rutschnabe FA Baugröße 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61210100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61210100
EAN/GTIN:
     4067201194774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabe
Schlupfnabe
rutschnabe mädler
rutschnabe

Werkstoff: Werkstoff: Stahl, verzinkt und passiviert.
- Hochwertige Ausführung.
- Das Rutschmoment ist durch übliche Schraubwerkzeuge variabel einstellbar, auch im eingebauten Zustand.
- Durch Einbau zusätzlicher Tellerfedern kann der Drehmomentbereich erhöht werden (zusätzliche Federn müssen separat bestellt werden).
- Die Rutschnaben werden vorgebohrt und mit der maximalen Buchsenlänge (für bmax) geliefert.
Fertigbohrung, Passfedernut und Buchsenkürzen gegen Mehrpreis.
Erforderliche Buchsenlänge:
Je nach Breite des aufzunehmenden Bauteils wird eine bestimmte Buchsenlängebenötigt.

Art. 612 100 00: Buchsenlänge 4,2 mm für Bauteil-Breiten von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 100 10: Buchsenlänge in mm = 1,5 x s + b + 0,5

Weitere Informationen:
Baugröße:
01 Baugröße
MD standard:
5 - 35 Nm
MD mit zusätzlicher Feder:
10 - 70 Nm
Drehzahlmax.:
6600 min<sup>-1</sup>
Vorbohrung:
10 mm
max. Bohrung:
22 mm
D:
58 mm
DN:
40 mm
B:
16 mm
d1 H8:
40 mm
bmin.:
3 mm
bmax.:
8 mm
Buchsenlängemin.:
8 mm
Buchsenlängemax.:
13 mm
s:
3 mm
L:
45 mm
Schrauben Z x M:
6x M4 Schrauben Z x M
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: FA Rutschnabe Rutschkupplung safety coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.