Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61210002 Tellerfedern FA Baugröße 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-61210002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61210002
EAN/GTIN:
     4067201194897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rutschnabentellerfeder
Tellerfeder
tellerfeder federstahl
tellerfeder

Material: Federstahl.

Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert.
Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden.
Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der
Drehmomentbereich verdreifacht werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
00 Baugröße
passend zu:
61210000 FA | - FAK | 61219900 RNR
Außen-Ø:
30 mm
Lieferumfang:
1 Anzahl
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: disk spring disc Tellerfeder Rutschnabe FA FAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61210000
ab € 44,97*
Zubehör
Mädler
61219900
ab € 99,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.