Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60509228 Zahnkranz 92 Shore A Gr.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60509228
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60509228
EAN/GTIN:
     4067201218555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr 28
kupplungsstern mädler

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Weitere Informationen:
Baugröße:
28 Baugröße
Ø:
65 mm
Zähnezahl:
8 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
95 Nm
max.Drehmoment:
190 Nm
Wechsel-Drehmoment:
25 Nm
Verdrehwinkel TKN:
3,2 °
Verdrehwinkel TK max:
5 °
Gewicht:
32 g
Weitere Suchbegriffe: elastic ring, 60521200, 60521600, 60521300, spider, 60521500, 60520900, 60521000, 60521100, 92ShA, 60520700, 60520800, 60521400
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
277
1
€ 10,00*
ab € 3,41*
€ 5,67*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.