Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6005-2RS-MAE Rillenkugellager 6005-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6005-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6005-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201185499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
25 mm
D:
47 mm
B:
12 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
10,1 kN
Tragzahl stat. C0:
5,85 kN
Grenz-Drehzahl:
9.500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Radial-Rillenkugellager DIN 625, DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager, SBC, Kugellager 6000, Kugellager Mädler, Radial-Kugellager, 608ZZ, Radialkugellager, 6000, Rillenkugellager DIN625, ball bearing, ballbearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6005-2RSH-SKF
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.