Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6004-2RS-C3-MAE Rillenkugellager C3 6004-2RS-C3-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6004-2RS-C3-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6004-2RS-C3-MAE
EAN/GTIN:
     4067201226536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).



Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
20 mm
D:
42 mm
B:
12 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
9,40 kN
Tragzahl stat. C0:
5,03 kN
Grenz-Drehzahl:
11.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: 608ZZ, Kugellager Lagerluft C3 ball bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6004-2RSH-C3-SKF
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.