Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47520104 Linearantrieb SFL ohne Hall-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47520104
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47520104
EAN/GTIN:
     4067201100454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor


Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Aluminium. In
allen Baulagen montierbar. Getriebe: Zahnräder Metall,
Trapezgewindemutter Kunststoff. Lagerung: Gleitlager. Schmierung:
Spindelmutter muss kundenseitig gefettet werden. Motor:
Gleichstrommotor. Betriebsspannung 12 - 24 V, entstört. Änderung der
Drehrichtung durch Polungsumkehr. Schutzart IP 20 nach EN 60529.
Betriebsart S2 nach VDE 0530. Universell einsetzbare Linearantriebe,
z.B. als Stelleinrichtung. Für Spindel Tr. 10 x 3mm. Die Spindel ist
separat zu bestellen.
Befestigungsauge und Anschlagblock für die
Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die
erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge.
Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm. Erforderliches
Zubehör (Ausführung wahlweise):
Art. 47520130:
Einbaufertige Spindel aus Stahl für Hublänge 300mm. Art. 64001000:
Spindel als Meterware aus Stahl. Art. 64099010: Spindel als Meterware
aus Edelstahl.

Weitere Informationen:
Artikel:
Hubgerät Artikel
Hubkraft nominal:
400 N
Nennstrom:
3,6 A
Hubkraft bei 12 V:
600 N
Hubgeschwindigkeit bei 12 V:
20 mm/s
zul. Einschaltdauer bei 12 V:
50 %
Hubkraft bei 24 V:
800 N
Hubgeschwindigkeit bei 24 V:
40 mm/s
zul. Einschaltdauer bei 24 V:
30 %
Übersetzung:
12:1 i
Hall-Impulse pro Linearbewegung:
- Anzahl/mm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder hub 300, elektro zylinder, linearantrieb mädler, Linearantrieb SFL actuator linear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 173,18*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 232,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.