Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43906500 Drehmomentstütze HMD/II Größe 063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43906500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43906500
EAN/GTIN:
     4067201099963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentstütze
Drehmomentstütze Schneckengetriebe
drehmomentstütze schneckengetriebe
Werkstoff: Stahlblech verzinkt.

Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.

Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
063 Getriebegröße
A:
150 mm
C1:
180 mm
D:
75 mm
E:
90 mm
F:
9 mm
G:
20 mm
H:
11 mm
I:
6 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
3 x M8 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,70 kg
Weitere Suchbegriffe: torque arm Drehmomentstütze HMD/II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.