Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43905500 Drehmomentstütze HMD/II Größe 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43905500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43905500
EAN/GTIN:
     4067201105121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentstütze
Drehmomentstütze Schneckengetriebe
drehmomentstütze schneckengetriebe
Werkstoff: Stahlblech verzinkt.

Stütze mit Befestigungsschrauben zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/II.

Die Position kann in 90°-Schritten variiert werden.
Weitere Informationen:
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
A:
100 mm
C1:
118 mm
D:
70 mm
E:
85 mm
F:
9 mm
G:
14 mm
H:
10 mm
I:
4 mm
Schrauben-Anzahl+ Größe:
3 x M8 Schrauben-Anzahl+ Gr
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: torque arm Drehmomentstütze HMD/II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.