Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43204014 Abtriebsflansch Größe 40 Ø140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43204014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43204014
EAN/GTIN:
     4067201103325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebsflansch
Abtriebsflansch Stirnradgetriebemot...
abtriebsflansch stirnradgetriebemot...
Werkstoff: Aluminium.

Abtriebsseitiger Flansch zum kundenseitigen Nachrüsten für Getriebemotoren HR/I, zum Umbau von Fußausführung auf Flanschausführung B5.

Für jede Getriebegröße sind Flansche in den unterschiedlichen, gängigen Durchmessern lieferbar.

Mit Befestigungsschrauben. Der standardmäßige Getriebefuß kann
bei Bedarf einfach abgeschraubt werden.
Weitere Informationen:
a1:
140 mm
b1:
95 mm
c1:
10 mm
e1:
115 mm
f1:
3 mm
f2:
6 mm
f3:
47 mm
s1:
9 mm
Bef.-Loch-Position:
B Bef.-Loch-Position
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Getriebemotoren, HR/I, 40/3, 40/2, Gesamthöhe, Getriebegröße, Durchmesser, Stirnradgetriebemotor, flange output
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,82*
€ 22,32*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,16*
€ 30,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.