Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43049001 Getriebemotor SG-H 28W 44/min Hohlw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43049001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43049001
EAN/GTIN:
     4067201204732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Kleingetriebemotor
mädler getriebemotor

Getriebegehäuse: Aluminium, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Abtriebseite: Hohlwelle Ø 8mm.
Verzahnung: Schneckenrad aus Sonderbronze, Schnecke aus Stahl, gehärtet und geschliffen.
Lagerung: Motor und Getriebe kugelgelagert.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor 24V DC. Motor-Nenndrehzahl 3.000 min-1, mit relativ konstantem Drehzahlverhalten.
Freie Anschlussenden. Änderung der Drehrichtung durch en der Anschlüsse. Schutzart IP 40. Isolationsklasse B. Betriebsart S1.

Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Stromaufnahme:
1,9 A
Abtriebsdrehzahl:
44 min<sup>-1</sup>
Übersetzung:
68:1 i
Dauerdrehmoment effektiv:
2,1 Nm
max. zul. Drehmoment:
4,1 Nm
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, dc-getriebemotor 24v, Schneckengetriebemotor SG-H worm geared motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 238,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,01*
€ 317,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.