Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43046042 Motorsteuerung MAE-4Q-5-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43046042
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43046042
EAN/GTIN:
     4067201266310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen

•, Zur Steuerung von Gleichstrommotoren mit Bürsten.
•, Versorgungsspannung: 18 - 30 V DC.
•, Motorstrom: 5 A Dauerlast (Spitzenstrom max. 15 A).

Weitere Informationen:
Typ:
MAE-4Q-5-30 Typ
Länge:
70,4 mm
Breite:
22,5 mm
Höhe:
85,0 mm
Gewicht:
74 g
Weitere Suchbegriffe: Installationsbeschreibung, Systemhandbuch, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, mädler motorcontroller, motor controller, Motorsteuerung MAE Gleichstrom motor controller, drehzahlregelgeräte drehzahlregelgeraete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.