Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43020003 Motor CRO230V/50Hz Drehz. 10 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43020003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43020003
EAN/GTIN:
     4067201086789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingetriebemotor
Synchronmotor
synchronmotor 10u/min
synchronmotor

Motor: für 230V, 50Hz Synchronmotor für beide Drehrichtungen (s. Motordaten-übersicht) Getriebe: Stirnräder, gerade verzahnt, aus POM Umgebungs temperatur: -5 bis +70 ° C Kondensator: im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Abtriebsdrehzahl:
10 min <sup>-1</sup>
Abtriebsdrehmoment ca.:
50 Ncm
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: kleingetriebemotor 230v, Ausführung, Getriebemotoren, 50Hz, Abtriebsdrehzahl, Kondensator, Wechselstrommotoren, small geared motors, 220V, geared motors, CRO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 123,14*
€ 135,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 183,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.